Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF60252V11000UA99 Axiallüfter 24 V/DC 39.91 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y367762
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF60252V11000UA99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1.2 W
Höhe:
25 mm
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Kabellänge:
0.30 m
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
MF60252V11000UA99
Temperaturbereich:
-10 - +70 °C °C
Lagerart:
Vapo (magnetisch)
Max. Stromaufnahme:
50 mA
Betriebsspannung max.:
24 V
Material:
Thermoplast + PBT
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannungsbereich:
24 V (max)
Luftdurchsatz:
39.91 m³/h
Drehzahl:
4500 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
27 dB
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 6,19*
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 6,20*
1 Tag
910
€ 5,95*
ab € 5,36*
€ 8,60*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,08*
€ 3,50*
ab € 20,85*
€ 28,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.