Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MF60252V11000UA99 Axiallüfter 24 V/DC 39.91 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2358008-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF60252V11000UA99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon MF60252V11000UA99 Axiallüfter 24 V/DC 39.91 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25 mm

Lüfter 24V 60x25 V 39,9m³/h 27dBA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung max.: 24 V · Drehzahl: 4500 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 27 dB · Kabellänge: 0.30 m · Lagerart (Details): Vapo (magnetisch) · Leistung: 1.2 W · Luftdurchsatz: 39.91 m³/h · Material: Thermoplast,PBT · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Stromaufnahme max.: 50 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Vapo (magnetisch)
Kabellänge:
0.30 m
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 60 x 25 mm
Stromaufnahme max.:
50 mA
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Sunon
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Thermoplast | PBT
Typ (Hersteller-Typ):
MF60252V11000UA99
Nennspannung:
24 V/DC
Luftdurchsatz:
39.91 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
27 dB
Drehzahl:
4500 U/min
Leistung:
1.2 W
Betriebsspannung (Bereich):
24 V (max)
Betriebsspannung max.:
24 V
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, sunon axiallüfter 24v/dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Sunon, MF60252V11000UA99, lüfter, kühler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 6,18*
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 6,19*
1 Tag
910
€ 5,95*
ab € 5,36*
€ 8,58*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,06*
€ 3,50*
ab € 20,74*
€ 28,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.