Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 60x60x25mm; 39,72m3/h; 27dBA; Vapo; 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 60x60x25mm; 39,72m3/h; 27dBA; Vapo; 26AWG
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 60x60x25mm; 39,72m3/h; 27dBA; Vapo; 26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-MF60252V1-A99-A
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF60252V1-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 50mA
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 8...27,6V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 60x60x25mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 39,72m3/h
Statischer Druck: 5,33mm H2O
Lärmbelastung: 27dBA
Drehzahl: 4500Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 1,2W
Leitungsgröße: 26AWG
Leitungslänge: 0,29m
Passendes Zubehör: SRF4-30
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 6,19*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 6,20*
1 Tag
910
€ 5,95*
ab € 5,36*
€ 8,60*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,08*
€ 3,50*
ab € 20,85*
€ 28,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.