Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 10001440 Brandmeldekabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.80mm² Rot 500m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y360202
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     10001440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMK J-Y(ST)Y
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Für die Alarmausrüstung in trockenen und feuchten
Betriebsstätten, für feste Verlegung in Gebäuden.
Für Starkstrominstallation nicht zugelassen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
300 V/AC
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
10001440
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
6.1 mm
Besonderheiten:
Fernmelde-Innenkabel + Halogenfrei + starrer Innenleiter + Folienschirm
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
J-Y(ST)Y
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
8
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
8
Querschnitt:
2 x 2 x 0.80 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.80 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Normen:
2014/35/EU
Produkt-Art:
Brandmeldekabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,58968* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 423,17*
€ 503,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 405,00*
€ 481,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 350,82*
€ 417,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 328,38*
€ 390,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 315,72*
€ 375,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 294,84*
€ 350,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.