Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y359262 Herst.-Nr.: 334950185 EAN/GTIN: 4008224657075 |
| |
|
| | |
| Abdeckung im Design PARIS und der Farbe Mattschwarz fürAntennensteckdose TV/RF, Lieferumfang: 3 Schrauben(je 1 Stück M3x13mm,M3x16mm, M3x25mm), passend z u allen gängigen Fabrikaten führenderHersteller,Schutzart IP20 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Komponente: | Abdeckung | Schutzart: | IP20 | Funktion: | Abdeckung | Material: | Kunststoff | Serie: | Paris | Herstellerfarbe: | Schwarz (matt) | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 6,33* | € 8,61* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,12* | € 9,08* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,44* | € 9,65* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,32* | € 13,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|