Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Abdeckung Abdeckung Paris Schwarz (matt) 334950185


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080782
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     334950185
EAN/GTIN:
     4008224657075
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Kopp Abdeckung Abdeckung Paris Schwarz (matt) 334950185

Abdeckung im Design PARIS und der Farbe Mattschwarz fürAntennensteckdose TV/RF, Lieferumfang: 3 Schrauben(je 1 Stück M3x13mm,M3x16mm, M3x25mm), passend z u allen gängigen Fabrikaten führenderHersteller,Schutzart IP20

Funktion: Abdeckung
Komponente: Abdeckung
Herstellerfarbe: Schwarz (matt)
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Serie: Paris
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: 334950185
EAN: 4008224657075
Pt100-Eingang

Weitere Suchbegriffe: Kopp, 334950185
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,29*
€ 8,64*
1
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 9,16*
1 Tag
29
1
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 9,73*
Lager 1039
29
1
€ 6,99*
ab € 9,70*
€ 13,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.