Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-3723.8.5.5.0.1/01.01/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler Relais 5A (L x B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y353412
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-3723.8.5.5.0.1/01.01/1.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Temperatur- und Luftfeuchteregler mit zwei Messeingängen. Der Regler verfügt über eine Doppelanzeige für Temperatur und Luftfeuchte. Die Temperatursteuerung kann auf PID oder 2-Punkt-Regelung eingestellt werden. Der Regler eignet sich ideal zur Klimasteuerung in Klimaschränken oder Gewächshäusern.
Features:
4-stellige Temperaturanzeige
4-stellige Anzeige Luftfeuchte
2-Punkt oder PID Temperatursteuerung
Steuerausgang Temperatur
Alarmausgang Temperatur
Steuerausgang Luftfeuchte
Alarmausgang Luftfeuchte
Summer für Alarmwerte
Passwortschutz für Programmeinstellungen
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
65 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
76 mm
Schutzart:
Front: IP65/Anschluss: IP20
Gewicht:
200 g
Einbautiefe:
65 mm
Herst.-Teilenr.:
ESM-3723.8.5.5.0.1/01.01/1.0.0.0
Typ:
ESM-3723.8.5.5.0.1/01.01/1.0.0.0
Anzahl Relais-Ausgänge:
4
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 5 A
Temperaturregler-Typ:
2-Punkt und PID Regler
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
10 + 12 + 24 + 30 V/DC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe: temperaturregler emko, prozessregler, temperaturregler ip65, Emko, Heizregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,94*
€ 105,31*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 81,29*
€ 105,33*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 154,37*
€ 190,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.