Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-3723.8.5.5.0.1/01.01/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler Relais 5 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2352574-BP
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-3723.8.5.5.0.1/01.01/1.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Emko ESM-3723.8.5.5.0.1/01.01/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler Relais 5 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm

Emko ESM-3723.8.5.5.0.1/01.01/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler

4-stellige Temperaturanzeige
4-stellige Anzeige Luftfeuchte
2-Punkt oder PID Temperatursteuerung
Steuerausgang Temperatur
Alarmausgang Temperatur
Steuerausgang Luftfeuchte
Alarmausgang Luftfeuchte
Summer für Alarmwerte
Passwortschutz für Programmeinstellungen

Temperatur- und Luftfeuchteregler mit zwei Messeingängen. Der Regler verfügt über eine Doppelanzeige für Temperatur und Luftfeuchte. Die Temperatursteuerung kann auf PID oder 2-Punkt-Regelung eingestellt werden. Der Regler eignet sich ideal zur Klimasteuerung in Klimaschränken oder Gewächshäusern.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 4 · Ausgänge (Temperaturregler): Relais 5 A · Betriebsspannung: 10 V/DC,12 V/DC,24 V/DC,30 V/DC · Einbautiefe: 65 mm · Gewicht: 200 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Schutzart: Front: IP65/Anschluss: IP20 · Temperaturregler-Typ: 2-Punkt und PID Regler · Weitere technische Daten: Messeingang Temperatur: 0/4-20 mA · Messeingang Luftfeuchte: 0/4-20 mA · Regelausgang Temperatur: Relais 5 A · Regelausgang Luftfeuchte: Relais 3 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 65 x 76 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Marke:
Emko
Anzahl Relais-Ausgänge:
4
Schutzart:
Front: IP65/Anschluss: IP20
Farbe:
schwarz
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 5 A
Temperaturregler-Typ:
2-Punkt und PID Regler
Herst.-Teilenr.:
ESM-3723.8.5.5.0.1/01.01/1.0.0.0
Typ (Hersteller-Typ):
ESM-3723.8.5.5.0.1/01.01/1.0.0.0
Einbautiefe:
65 mm
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
10 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 30 V/DC
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Temperaturregler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: temperaturregler emko, prozessregler, temperaturregler ip65, Emko, ESM-3723.8.5.5.0.1/01.01/1.0.0.0, Heizregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,84*
€ 105,23*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 81,19*
€ 105,24*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 153,87*
€ 189,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.