Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-7700.2.20.1.1/00.00/0.0.0.0 Prozessanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y353332
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-7700.2.20.1.1/00.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
emko prozessanzeige
prozessanzeige
ESM-7700 ist eine Prozessanzeige für Temperatur oder Analogsignal. In der Basisvariante verfügt die Prozessanzeige über einen Universaleingang für Temperatursensoren und Analogsignal, Kommunikationsschnittstelle und einen Relaisausgang. Über zwei Steckplätze ist die Anzeige mit Ausgangs-Modulen erweiterbar. Verfügbar sind die EMO-700 Ausgangsmodule Relaisausgang, SSR Ausgang, Transistorausgang und 0/4-20 mA Analogausgang.
Features:
4-stellige Prozessanzeige
Universal-Messeingang für Pt100, L, J, K, R, S, T, B, E, N, C, 0-50 mV, 0-10 V, 0/4-20 mA
Zweipunkt- oder Mehrpunktkalibrierung Analogsignale
Alarmwerte
Hysterese
Offset-Werte
Relaisausgang
Passwortschutz für Programmeinstellungen
Kommunikationsschnittstelle
2 Steckplätze für Ausgangs-Erweiterungsmodule der EMO-700 Serie
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Länge:
88 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
72 mm
Gewicht:
270 g
Schnittstellen:
1 x RS 232 Modbus RTU
Rahmenbreite:
72 mm
Messfunktion:
Temperatur + Spannung DC + Strom + Strom DC
Einbau-Breite:
72 mm
Einbautiefe:
76 mm
Displaybeleuchtung:
rot
Einbauhöhe:
72 mm
Messbereich (min.):
0 + 0 + 4 + -200 °C
Messbereich (max.):
10 + 20 + 5 + 2300 °C
Rahmenhöhe:
7.2 cm
Betriebsspannung:
24 V DC/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anzeige (Counts):
9999
Produkt-Art:
Prozessanzeige
Display-Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: Emko, stromanzeige, spannungsanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 128,23*
€ 163,83*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 131,69*
€ 163,84*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 240,25*
€ 293,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,10*
€ 165,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.