Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-7700.2.20.1.1/00.00/0.0.0.0 Prozessanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emko
Emko
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080639
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-7700.2.20.1.1/00.00/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
emko prozessanzeige
prozessanzeige
Emko ESM-7700.2.20.1.1/00.00/0.0.0.0 Prozessanzeige

4-stellige Prozessanzeige
Universal-Messeingang für Pt100, L, J, K, R, S, T, B, E, N, C, 0-50 mV, 0-10 V, 0/4-20 mA
Zweipunkt- oder Mehrpunktkalibrierung Analogsignale
Alarmwerte
Hysterese
Offset-Werte
Relaisausgang
Passwortschutz für Programmeinstellungen
Kommunikationsschnittstelle
2 Steckplätze für Ausgangs-Erweiterungsmodule der EMO-700 Serie

ESM-7700 ist eine Prozessanzeige für Temperatur oder Analogsignal. In der Basisvariante verfügt die Prozessanzeige über einen Universaleingang für Temperatursensoren und Analogsignal, Kommunikationsschnittstelle und einen Relaisausgang. Über zwei Steckplätze ist die Anzeige mit Ausgangs-Modulen erweiterbar. Verfügbar sind die EMO-700 Ausgangsmodule Relaisausgang, SSR Ausgang, Transistorausgang und 0/4-20 mA Analogausgang.

Typ: ESM-7700.2.20.1.1/00.00/0.0.0.0
Schutzart: Front: IP65/Anschluss: IP20
Gewicht: 270 g
Einbau-Breite: 72 mm
Produkt-Art: Prozessanzeige
Schnittstellen: 1 x RS 232 Modbus RTU
Kategorie: Prozessanzeige
Farbe: schwarz
Displaybeleuchtung: rot
Messfunktion: Temperatur + Spannung DC + Strom + Strom DC
Herstellerfarbe: Schwarz
Einbautiefe: 76 mm
Höhe: 72 mm
Anzeige (Counts): 9999
Rahmenbreite: 72 mm
Länge (Tiefe): 88 mm
Einbauhöhe: 72 mm
Messbereich (max.): 10 + 20 + 5 + 2300 °C
Breite: 72 mm
Messbereich (min.): 0 + 0 + 4 + -200 °C
Betriebsspannung: 24 V DC/AC
Display-Technologie: LED
Rahmenhöhe: 7.2 cm
Hersteller-Nr.: ESM-7700.2.20.1.1/00.00/0.0.0.0
----------
SSR-Ausgang 15-18 V/DC/50 mA

Weitere Suchbegriffe: Emko, ESM-7700.2.20.1.1/00.00/0.0.0.0, stromanzeige, spannungsanzeige, einbauinstrument
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,23*
€ 163,83*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 131,69*
€ 163,84*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 240,25*
€ 293,07*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,07*
€ 348,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,22*
€ 342,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,66*
€ 316,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,50*
€ 302,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,25*
€ 285,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.