Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absina X4 Rundzellen-Ladegerät NiMH, NiCd Micro (AAA), Mignon (AA), 9V Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y349552
Hersteller:
     Absina
Herst.-Nr.:
     301001
EAN/GTIN:
     4260368681051
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Das Ladegerät X4 ermöglicht das gleichzeitige Laden von 1 - 4 Micro bzw. Mignon oder 1 - 2 9V-Block-Akkus. Akku-Voll-Erkennung & Impulserhaltungsladung, Akku-Defekt-Erkennung und Reparaturmodus bei tiefentladenen Akkus mit schonender Vorladung & reduziertem Ladestrom. Startet automatisch den Ladevorgang nach dem Einlegen der Akkus & schaltet bei Vollladung auf Erhaltungsladung um. Dank dem mehrfachen Überladeschutz können aufladbare Akkus innerhalb von 2 Stunden aufgeladen werden.
Lieferumfang:
Ladegerät X4 · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
117 mm
Breite:
67 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) + Mignon (AA) + 9 V Block
Passender Akku:
NiMH + NiCd
Gewicht:
108 g
Ladekanäle/ -schächte:
4
Ladestrom 9 V Block:
13 mA
Ladestrom Mignon:
500 mA
9 V:
2
Mignon:
4
Micro:
4
Ladestrom Micro:
500 mA
Ladezeit:
2 h
Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
300 Min.
Typ. Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks:
1110 Min.
Betriebsspannung:
100 - 240 V
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung + Auffrischen / Regenerieren + Einzelschachtüberwachung + Erhaltungs
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,30*
€ 13,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,59*
€ 13,80*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 17,16*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 21,98*
€ 30,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,07*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 6,33*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,16*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.