Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absina X4 Rundzellen-Ladegerät NiMH, NiCd Micro (AAA), Mignon (AA), 9 V Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357122-BP
Hersteller:
     Absina
Herst.-Nr.:
     301001
EAN/GTIN:
     4260368681051
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Absina X4 Rundzellen-Ladegerät NiMH,NiCd Micro (AAA),Mignon (AA),9 V Block

Absina Ladegerät X4

Das Ladegerät X4 ermöglicht das gleichzeitige Laden von 1 - 4 Micro bzw. Mignon oder 1 - 2 9V-Block-Akkus. Akku-Voll-Erkennung & Impulserhaltungsladung, Akku-Defekt-Erkennung und Reparaturmodus bei tiefentladenen Akkus mit schonender Vorladung & reduziertem Ladestrom. Startet automatisch den Ladevorgang nach dem Einlegen der Akkus & schaltet bei Vollladung auf Erhaltungsladung um. Dank dem mehrfachen Überladeschutz können aufladbare Akkus innerhalb von 2 Stunden aufgeladen werden.

Ausstattung:
Minus-Delta-U Abschaltung · Einzelschachtüberwachung · Erhaltungsladung · Erkennung falsch eingelegter und defekter Akkus · Überladeschutz · Regenerieren-Funktion · Schnellladefunktion · Sicherheits-Timer · LED-Anzeige · Kurzschlussfest

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 4 · Anzahl Ladeschächte 9 V: 2 · Anzahl Ladeschächte Micro: 4 · Anzahl Ladeschächte Mignon: 4 · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V · Gewicht: 108 g · Ladegeräte-Besonderheiten: Akku-Defekt Erkennung,Auffrischen / Regenerieren,Einzelschachtüberwachung,Erhaltungsladung,Minus-Delta-U Abschaltung,Schnellladefunktion · Ladestrom 9 V Block: 13 mA · Ladestrom Micro: 500 mA · Ladestrom Mignon: 500 mA · Ladezeit (Details): 2 h · Passend für Akkugröße: Micro (AAA),Mignon (AA),9 V Block · Passender Akku: NiMH,NiCd · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 117 mm · Typische Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks: 1110 Min. · Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: 300 Min.

Lieferumfang:
Ladegerät X4 · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 117 x 67 x 65 mm
Typische Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
300 Min.
Typische Ladezeit für 150 mAh 9 V-Blocks:
1110 Min.
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
117 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) | Mignon (AA) | 9 V Block
Passender Akku:
NiMH | NiCd
Marke:
Absina
Ladestrom 9 V Block:
13 mA
Ladestrom Mignon:
500 mA
Ladestrom Micro:
500 mA
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung | Auffrischen / Regenerieren | Einzelschachtüberwachung | Erhaltungsladung | Minus-Delta-U Abschaltung | Schnellladefunktion
Anzahl Ladeschächte 9 V:
2
Anzahl Ladeschächte Mignon:
4
Anzahl Ladeschächte Micro:
4
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
4
Ladezeit (Details):
2 h
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V
Gewicht:
108 g
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,26*
€ 13,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,36*
€ 13,69*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 17,32*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 23,33*
€ 32,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,04*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.