Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4714548 Video Verlängerungskabel [1x BNC-Stecker - 1x BNC-Stecker] 2.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y345412
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4714548
EAN/GTIN:
     4064161168272
Suchbegriffe:
BNC Kabel
bnc kabel 75ohm 2m
bnc kabel
bnc kabel 75ohm
In bester Verbindung. Mit dem hochwertigen und konfektionierten BNC-Kabel verbinden Sie die einzelnen Komponenten miteinander.
Features:
Ausführung: BNC- BNC
Hochwertig und langlebig
Stabile Steckverbindung
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
2 m
Kabellänge:
2.00 m
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
Video
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
BNC-Stecker
Anschluss B:
BNC-Stecker
Produkt-Art:
Video Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, 43575X, 04051462001353
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
558
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 8,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,92*
€ 8,76*
€ 3,50*
ab € 21,19*
€ 29,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.