| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2357274-BP Herst.-Nr.: SY-4714548 EAN/GTIN: 4064161168272 |
| |
|
| | |
| Sygonix SY-4714548 Video Verlängerungskabel [1x BNC-Stecker - 1x BNC-Stecker] 2.00 m Schwarz
BNC Videokabel, 75 Ohm, 2 m
Ausführung: BNC- BNC Hochwertig und langlebig Stabile Steckverbindung
In bester Verbindung. Mit dem hochwertigen und konfektionierten BNC-Kabel verbinden Sie die einzelnen Komponenten miteinander.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): BNC-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Video · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabellänge: 2.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 2 m · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Impedanz: 75 Ω
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | BNC-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | BNC-Stecker | Produktabmessung, Länge: | 2 m | Marke: | Sygonix | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Video | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Video Verlängerungskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-4714548, 752026, 43575X, 04051462001353 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,37* | € 8,15* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,91* | € 8,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,30* | € 29,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|