| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y338972 Herst.-Nr.: TXS-606HT/2 EAN/GTIN: 4007754276183 |
| |
|
| | |
| Das TXS-646 kann vier Drahtloskanäle gleichzeitig empfangen - der Handsender weist einen warmen, druckvollen Sound auf und setzt sich gut gegenüber den Instrumenten durch ... die Ohrbügelmikrofone ermöglichen unsichtbare Mikrofonierung bei gleichzeitig hoher Rückkopplungssicherheit und hervorragender Sprachverständlichkeit ... das Vierfach-Funksystem von IMG Stage Line arbeitete jederzeit zuverlässig, ist einfach zu bedienen und überzeugte mit einem knackigen Sound. Features: Dynamische Mikrofonkapsel, Nierencharakteristik Empfindlichkeit einstellbar Sendeleistung umschaltbar (high 25 mW/low 2,5 mW) LCD-Anzeige für Gruppe/Kanal, Audio-Level und Batteriezustand Lieferumfang: Handmikrofon mit integriertem Multi-Frequenz-Sender mit UHF-PLL-Technik Weitere Informationen: | | Charakteristik: | Niere/Cardioid/Unidirectional | Betriebsdauer: | 8 h | Gewicht: | 323 g | Übertragungsart: | Funk | Schnittstellen: | Funk | Bauart: | Hand | Produkt-Art: | Gesangs-Mikrofon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,44* | € 124,80* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,37* | € 124,82* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 103,57* | € 132,85* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,38* | € 217,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|