Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 500070 Steckdosenleiste Weiß, Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y337032
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     500070
EAN/GTIN:
     4002940017014
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Mit der 2fach Auf- und Unterbausteckdose mit 2 USB-Ladeports können Sie unkompliziert die Anzahl der Steckdosen in Küche, Büro der auf der Werkbank erweitern. Über die beiden USB-Ladeports können Sie Smartphone, Tablet und Co. laden, ohne dass eine Steckdose belegt wird.
Features:
Flexibel montierbar
Inkl. 2 Wechselblenden
Mit 2 USB-Ladeports
Lieferumfang:
2 x Wechselblende (weiß und silber).
Weitere Informationen:
Höhe:
76 mm
Länge:
76 mm
Farbe:
weiß
Breite:
187 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.00 m
Ausführung:
2-fach + 2 x USB-Ladeport
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
2
Montageart:
Aufbau + Unterbau
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit USB-Ladeausgang
Herstellerfarbe:
Weiß + Silber
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,11*
€ 30,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,28*
€ 33,92*
€ 8,50*
ab € 25,09*
€ 33,94*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 32,23*
€ 43,53*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 65,03*
€ 83,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
500069
ab € 12,54*
Ähnlich
Heitronic
500071
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.