Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA 9V Bluetooth® 01285-20 Bewässerungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y336652
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     01285-20
EAN/GTIN:
     4078500052948
Suchbegriffe:
Bewässerungscomputer
Bewässerungsventil
Niveausteuerung Pumpe
Pumpenniveausteuerung
Das GARDENA Bewässerungsventil 9 V Bluetooth® dient zur Steuerung von Bewässerungsanlagen. Bestehend aus Steuerung 9 V und Bewässerungsventil 9 V. Das Bewässerungsventil 9 V kann einfach, aus einer Entfernung bis zu 10 m vom Gerät, via GARDENA Bluetooth-App® auf Smartphone oder Tablet programmiert werden. Möglich sind sechs unterschiedliche Bewässerungspläne, bei denen Zeit, Dauer und Wochentage eingestellt werden können. Alle eingestellten Bewässerungsdauern lassen sich ganz bequem zentral reduzieren oder die Bewässerung für mehrere Tage pausieren. Status-LEDs geben Auskunft über Bluetooth®-Verbindung, Batteriestatus und Bewässerung. ‘Water Now‘ Funktion: Soll die Bewässerung einmal sofort gestartet werden, lässt sich diese manuell oder mit der App aktivieren, ohne Einstellungen zu verändern. Mit GARDENA Bodenfeuchtesensor einsetzbar.
Features:
Automatische und zeitsparende Bewässerung des Gartens
Einfache Verbindung und Konfiguration über kostenlose GARDENA Bluetooth® App
Steuerung im Umkreis von 10 m
Lieferumfang:
Bewässerungsventil 9 V + Steuerteil 9 V Bluetooth®.
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Bewässerungsventil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
149
€ 6,90*
ab € 63,69*
€ 82,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,50*
€ 94,74*
€ 6,90*
ab € 82,37*
€ 105,64*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 87,89*
€ 112,15*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 93,75*
€ 120,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.