Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 1285-20 Bewässerungssystemteil & -Zubehör Ventilkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 1285-20 Bewässerungssystemteil & -Zubehör Ventilkasten
Gardena 1285-20 Bewässerungssystemteil & -Zubehör Ventilkasten
Gardena 1285-20 Bewässerungssystemteil & -Zubehör Ventilkasten
Gardena 1285-20 Bewässerungssystemteil & -Zubehör Ventilkasten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87921320
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1285-20
EAN/GTIN:
     4078500052948
Suchbegriffe:
Bewässerungscomputer
Bewässerungsventil
Niveausteuerung Pumpe
Pumpenniveausteuerung
Kabelloses Bewässerungsventil mit praktischer Bluetooth-Steuereinheit Mit dem Bewässerungsventil 9 V Bluetooth von GARDENA gestaltest Du das Bewässern Deines Gartens nicht nur wesentlich komfortabler, sondern auch automatisch und kabellos. Das Bewässerungsventil 9 V Bluetooth ist einfach ideal, wenn Du Dein Bewässerungssystem im Garten wie eine größere Sprinklersystem-Anlage automatisch steuern willst, besonders an Orten ohne Netzanschluss. So können die Ventile flexibel im Garten platziert werden. Dein Tablet oder Smartphone mit iOS oder Android und der kostenlosen GARDENA Bluetooth App wird dabei zur praktischen Fernbedienung. Ein Bewässerungsassistent stellt Dir dabei mehrere Fragen und schlägt Dir anschließend die für Dich ideale Bewässerungskombination vor. Ist die Bewässerung Deines Gartens in verschiedene Bereiche aufgeteilt, kannst Du diese dank der Verbindung über Bluetooth nun im Umkreis von 10 Metern frei von Stromnetz oder Kabel einzeln ansteuern und bedienen. Die Bewässerungsplanung kann außerdem mithilfe von bis zu sechs Zeitplänen individuell eingerichtet werden. Du kannst ebenfalls die Startzeit, die Dauer der Bewässerung oder bestimmte Wochentage festlegen, an welchen Deine Pflanzen mit Wasser versorgt werden. Bei Bedarf lässt sich eine Regenpause einstellen. So kannst Du dafür sorgen, dass Dein Garten während einer verregneten Woche nicht unnötig bewässert wird. Das ist gut für die Pflanzen und Du sparst zudem Wasser. Das Steuerelement verfügt über einen gut sichtbaren Knopf, mit welchem die Bewässerung auf Wunsch sofort manuell gestartet und auch beendet werden kann. Die gewünschte Dauer der Bewässerung lässt sich in der GARDENA Bluetooth App einstellen. Außerdem kann auf Wunsch der separat erhältliche Bodenfeuchtesensor für die bedarfsgerechte und wassersparende Bewässerung angeschlossen werden. Am Ventil befindet sich ein 1"-Innengewinde, um es mühelos in eine separat erhältliche Ventilbox einbauen zu können. Das Bewässerungsventil 9 V Bluetooth benötigt eine 9 V Alkaline Batterie, die den sicheren Betrieb über mindestens eine Saison gewährleistet und die Nutzung vollkommen kabelfrei und unabhängig von der Stromversorgung macht. Für minimale Druckverluste des durchfließenden Wassers ist die Ventilgeometrie strömungsoptimiert. Die Bluetooth-Steuereinheit bietet zusätzlich praktische Status-LEDs, welche Dich über die Bluetooth-Verbindung, den Batteriestand sowie den aktuellen Bewässerungsstatus informieren. Einfache Verbindung und Konfiguration über die GARDENA Bluetooth App Die kostenlose GARDENA Bluetooth App für iOS und Android verwandelt das Smartphone oder Tablet in eine Fernbedienung, mit welcher die Steuereinheit des Ventils im Umkreis von 10 Metern komfortabel und einfach bedient werden kann (benötigt mind. iOS 12.X, Android 5.0, Bluetooth Low Energy 4.0). Bluetooth-Steuereinheit mit zahlreichen praktischen Funktionen für die automatische Bewässerung Über die GARDENA Bluetooth App können bis zu 6 automatisierte Zeitpläne programmiert werden. Hier lassen sich Start, Dauer und die Wochentage für die Bewässerung einstellen. Zusätzlich kann die Bewässerung jederzeit mit einem Knopfdruck gestartet und beendet werden. Der separat erhältliche Bodenfeuchtesensor kann angeschlossen werden, um Wasser zu sparen, wenn der Boden noch feucht genug sein sollte und eine weitere Bewässerung nicht notwendig ist. Batteriebetriebenes 1" Ventil Das Bewässerungsventil 9 V bietet einen Schalthebel für den automatischen Betrieb oder manuelles Schließen und lässt sich dank 1"-Innengewinde-Anschlüssen einfach in das Rohrsystem oder – noch bequemer – in eine GARDENA Ventilbox installieren. Kabellos gesteuert Zwischen der in der App programmierten Steuereinheit und dem Bewässerungsventil ist keine Kabelverbindung notwendig. Durch den Einsatz einer 9 V Alkaline Batterie (nicht enthalten), welche eine Laufzeit von etwa einem Jahr ermöglicht, ist der Betrieb unkompliziert und flexibel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ventilkasten
Geeignet für
Universal
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Orange
Maximaler Wasserdruck
12 bar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.