Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phihong PPL200U-120 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 16A 192W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y334812
Hersteller:
     Phihong
Herst.-Nr.:
     PPL200U-120
EAN/GTIN:
     4024559313325
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply

Features:
12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 16 A
192 W Leistung
4-Pin

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
192 W
Höhe:
42.30 mm
Länge:
183.20 mm
Breite:
81 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Kabellänge:
1.50 m
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
PPL200U-120
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Ausgang:
4-Pin
Ausgangsstrom (max.):
16 A
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,89*
€ 91,28*
Frei Haus
ab € 69,01*
€ 91,29*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 72,90*
€ 94,78*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 120,70*
€ 150,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.