Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 1582 1240 Filterpumpe mit Filterfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y332062
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     1582 1240
EAN/GTIN:
     5010646052122
Suchbegriffe:
Hozelock
AquaForce 4000
Bachlaufpumpe
Filterpumpe
Die Aquaforce Filter- und Wasserfallpumpen sind robust, störungsfrei, effizient und besonders geeignet, um Wasser aus Ihrem Teich zu Außenfiltern zu pumpen. Sie eignen sich außerdem hervorragend für Wasserfälle, durch die viel Wasser läuft, sowie für Wasserläufe, bei denen ein geringer Wartungsaufwand wichtig ist. Das Teichwasser wird über das Ansauggitter der Kammer angesogen, wobei grobe Schmutzpartikel mit einer Größe von bis zu 6 mm/10 mm (je nach Modell) herausgefiltert werden. Kleinere Partikel bis zu einer Größe von 2 mm können durch den Feingewebefiltereinsatz herausgefiltert werden. Die Motoren der Aquaforce sind mit einem Wasserkühlsystem ausgestattet, das sicherstellt, dass die Pumpen bei einer konstanten Temperatur arbeiten, was das Risiko einer Überhitzung mindert. Dank des Keramische Lagers wird die Pumpenlebensdauer maximiert und gewährleistet zusammen mit den Anlaufscheiben, dass die Motoren extrem zuverlässig sind. Alle Aquaforce-Pumpen sind mit einem Fisch-Schutzsystem ausgestattet, das den Einlassdurchmesser von 6 bzw. 10 mm auf 2 mm verringert. So können keine Fische in die Kammer gelangen. Mit dem integrierten Tragegriff lässt sich die Aquaforce aus dem Teich herausnehmen bzw. in den Teich hineinsetzen. Leistungsdaten der Aquaforce 4000 : Durchfluss von 4000 Liter pro Stunde und eine maximalen Förderhöhe von 2,50 Meter ( bei 1 m Förderhöhe beträgt der Durchfluss 3000 l /Std ). Die Leistung 50 w. Partikelgrösse 2-6 mm. Wasserfallbreite bei 0,6 m Förderhöhe : 0,36 m, bei 1m Förderhöhe: 0,25 m. Schlauchanschlüsse von 25 mm - 40 mm.
Features:
Die Aquaforce Filter- und Wasserfallpumpen sind robust, störungsfrei, effizient und besonders geeignet, um Wasser aus Ihrem Teich zu Außenfiltern zu pumpen
Sie eignen sich außerdem hervorragend für Wasserfälle, durch die viel Wasser läuft, sowie für Wasserläufe, bei denen ein geringer Wartungsaufwand wichtig ist
Das Teichwasser wird über das Ansauggitter der Kammer angesogen, wobei grobe Schmutzpartikel mit einer Größe von bis zu 6 mm/10 mm (je nach Modell) herausgefiltert werden
Lieferumfang:
Aquaforce 4000
Weitere Informationen:
Schlauch-Anschluss:
25 - 40 mm
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten:
mit Filterfunktion
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
50 W
Förderhöhe:
2.5 m
Fördermenge:
4000 l
Förderhöhe (max.):
2.5 m
Fördermenge (max.):
4000 l
Produkt-Art:
Filterpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,22*
€ 240,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
1559
ab € 63,41*
Zubehör
Hozelock
1864
ab € 123,44*
Zubehör
Hozelock
1870
ab € 205,16*
Zubehör
Hozelock
1585
ab € 284,68*
Zubehör
Hozelock
1586
ab € 307,55*
Zubehör
Hozelock
1581
ab € 117,98*
Zubehör
Hozelock
1583
ab € 207,13*
Zubehör
Hozelock
1584
ab € 242,29*
Zubehör
Hozelock
1866
ab € 174,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.