Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 1583A1240 Filterpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y332002
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     1583A1240
EAN/GTIN:
     5010646052139
Suchbegriffe:
Hozelock
AquaForce 6000
Bachlaufpumpe
Filterpumpe
Die Aquaforce Filter- und Wasserfallpumpen sind robust, störungsfrei, effizient und besonders geeignet, um Wasser aus Ihrem Teich zu Außenfiltern zu pumpen. Sie eignen sich außerdem hervorragend für Wasserfälle, durch die viel Wasser läuft, sowie für Wasserläufe, bei denen ein geringer Wartungsaufwand wichtig ist. Das Teichwasser wird über das Ansauggitter der Kammer angesogen, wobei grobe Schmutzpartikel mit einer Größe von bis zu 6 mm/10 mm (je nach Modell) herausgefiltert werden. Kleinere Partikel bis zu einer Größe von 2 mm können durch den Feingewebefiltereinsatz herausgefiltert werden. Die Motoren der Aquaforce sind mit einem Wasserkühlsystem ausgestattet, das sicherstellt, dass die Pumpen bei einer konstanten Temperatur arbeiten, was das Risiko einer Überhitzung mindert. Dank des Keramische Lagers wird die Pumpenlebensdauer maximiert und gewährleistet zusammen mit den Anlaufscheiben, dass die Motoren extrem zuverlässig sind. Alle Aquaforce-Pumpen sind mit einem Fisch-Schutzsystem ausgestattet, das den Einlassdurchmesser von 6 bzw. 10 mm auf 2 mm verringert. So können keine Fische in die Kammer gelangen. Die größeren Modelle (6000, 8000, 12000 und 15000) verfügen über einen zweiten Einlass und eine Förderstromsteuerung. Dieser zweite Einlass gestattet die Verwendung eines Skimmers oder Satellitenfilters, während die Förderstromsteuerung eine Einstellung des Wasserförderstroms zu einem Wasserfall oder Filter ermöglicht. Darüber hinaus lässt sich die Wassermenge regulieren, die vom zweiten Einlass angesaugt wird. Mit seinem Tragegriff lässt sich die Aquaforce leicht aus dem Teich herausnehmen bzw. in den Teich hineinsetzen. Leistungsdaten der Aquaforce 6000 : Durchfluss von 6000 Liter pro Stunde und eine maximalen Förderhöhe von 3,5 Meter ( bei Förderhöhe 1 m beträgt der Durchfluss 5500 l / Std. Leistung 65 Watt. Partikelgrösse: 2 - 6 mm. Wasserfallbreite bei 0,6 m Förderhöhe : 0,49 m , bei 1 m Förderhöhe: 0,42 m. Schlauchanschlüsse von 25 mm - 40 mm.
Features:
Die Aquaforce Filter- und Wasserfallpumpen sind robust, störungsfrei, effizient und besonders geeignet, um Wasser aus Ihrem Teich zu Außenfiltern zu pumpen
Sie eignen sich außerdem hervorragend für Wasserfälle, durch die viel Wasser läuft, sowie für Wasserläufe, bei denen ein geringer Wartungsaufwand wichtig ist
Das Teichwasser wird über das Ansauggitter der Kammer angesogen, wobei grobe Schmutzpartikel mit einer Größe von bis zu 6 mm/10 mm (je nach Modell) herausgefiltert werden
Lieferumfang:
Aquaforce 6000
Weitere Informationen:
Schlauch-Anschluss:
25 - 40 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
65 W
Förderhöhe:
3.5 m
Fördermenge:
6000 l
Förderhöhe (max.):
3.5 m
Fördermenge (max.):
6000 l
Produkt-Art:
Filterpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,54*
€ 323,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,25*
€ 315,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,03*
€ 302,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,86*
€ 277,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,13*
€ 246,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
1559
ab € 63,41*
Zubehör
Hozelock
1585
ab € 284,68*
Zubehör
Hozelock
1586
ab € 307,55*
Zubehör
Hozelock
1581
ab € 117,98*
Zubehör
Hozelock
1582
ab € 158,81*
Zubehör
Hozelock
1584
ab € 242,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.