Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Primabel Schlauch 116378 1/2 Zoll 50m Gelb Gartenschlauch


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y331262
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     116378
EAN/GTIN:
     3291671163782
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Hochwertiger Gartenwasserschlauch für alle Bewässerungsaufgaben rund um Haus und Garten. Durchmesser 12,5 mm ( 1/2" Zoll) , Länge 50 m. Hohe Druckfestigkeit durch sein Trikotgewebe : Platzdruck 20 bar bei +23°C. Gefertigt nach "Soft und Flex ™" Technologie ist der Primabel wunderbar flexibel und angenehm in der Handhabung. 5 Schlauchschichten, Decke UV beständig. Unweltfreundlich : phthalatefrei ( 0,1%)
Features:
Hochwertiger Gartenwasserschlauch für alle Bewässerungsaufgaben rund um Haus und Garten
Durchmesser 12,5 mm ( 1/2" Zoll) , Länge 50 m
Hohe Druckfestigkeit durch sein Trikotgewebe : Platzdruck 20 bar bei +23°C
Lieferumfang:
Primabel Schlauch Ø12,5 mm - 50 M
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
50 m
Schlauch-Außen-Ø:
12.5 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Schlauch-Durchmesser:
1/2 Zoll
Produkt-Art:
Gartenschlauch
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 0,54*
€ 0,75*
5 Tage
11900
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,78*
1 Tag
11900
50
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,61*
€ 0,78*
3 Tage
8925
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,78*
Lager 615
50
pro Kartonage
€ 4,00*
ab € 0,7598*
€ 1,1612*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 1,1612*
€ 1,38183
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,1512*
€ 1,36993
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 0,9752*
€ 1,16049
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,8974*
€ 1,06791
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,8498*
€ 1,01126
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,8398*
€ 0,99936
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,7598*
€ 0,90416
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 0,7598* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 58,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2674
ab € 11,54*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,50*
Zubehör
Hozelock
2050 6000
ab € 2,41*
Zubehör
Hozelock
2055 6000
ab € 3,88*
Zubehör
Bevo
0420012
ab € 1,32*
Zubehör
Bevo
0450112
ab € 4,51*
Zubehör
Hozelock
2675 0000
ab € 10,13*
Zubehör
Hozelock
2291A6002
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.