Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRICOFLEX 116378 Gartenwasserschlauch Primabel Länge 50 m Innen-D. 12,5 mm Außen


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
TRICOFLEX 116378 Gartenwasserschlauch Primabel Länge 50 m Innen-D. 12,5 mm Außen
TRICOFLEX 116378 Gartenwasserschlauch Primabel Länge 50 m Innen-D. 12,5 mm Außen
TRICOFLEX 116378 Gartenwasserschlauch Primabel Länge 50 m Innen-D. 12,5 mm Außen
Artikel-Nr.:
     1955B-39976170099
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     116378
EAN/GTIN:
     3291671163782
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Wasserschlauch Primabel L.50m ID 12,5mm AD 17mm TRICOFLEX Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur · Festigkeitsträger: Trikot Gewebe Decke: Weich-PVC, sehr gute UV-Beständigkeit Seele: Weich-PVC Temperaturbereich: -15 bis +60 °C Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft Anwendung: Bewässerung, Reinigung Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 140mm · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
116378
Werksnummer:
4000350222
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Länge 50 m
Produktart:
Wasserschlauch
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
50
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 0,54*
€ 0,75*
2 Tage
10800
50
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,62*
€ 0,78*
3 Tage
8025
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,78*
Lager 1955
10700
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,79*
2 Tage
10800
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,83*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,78*
€ 0,93
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 0,63* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2674
ab € 11,44*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,59*
Zubehör
Hozelock
2050 6000
ab € 2,51*
Zubehör
Hozelock
2055 6000
ab € 4,11*
Zubehör
Bevo
0420012
ab € 1,37*
Zubehör
Bevo
0450112
ab € 4,80*
Zubehör
Hozelock
2675 0000
ab € 10,18*
Zubehör
Hozelock
2291A6002
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.