Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO Sortimentskasten (L x B x H) 200 x 110 x 30mm Anzahl Fächer: 12 variable Unterteilung Inha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y306871
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     JAP 2011
EAN/GTIN:
     3321360007681
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Sortimentskasten mit herausnehmbaren Trennwänden.
Features:
Mit verstellbaren Fächern
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
200 mm
Farbe:
transparent
Breite:
110 mm
Gewicht:
140 g
Typ:
JAP 2011
Fächer (B x H x T):
190 x 35 x 12 mm + 95 x 35 x 12 mm + 45 x 35 x 12 mm
Fächer:
12
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Transparent
Besonderheiten:
variable Unterteilung
Deckel-Farbe:
Transparent
Produkt-Art:
Sortimentskasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 7,64*
1 Tag
186
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 7,65*
€ 7,95*
ab € 6,26*
€ 10,24*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,84*
€ 15,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.