| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910079105 Herst.-Nr.: JAP 2011 EAN/GTIN: 3321360007681 |
| |
|
| | |
| VISO Sortimentskasten (L x B x H) 200 x 110 x 30mm Anzahl Fächer: 12 variable Unterteilung 1St. Mit verstellbaren Fächern Sortimentskasten mit herausnehmbaren Trennwänden. Material: Unterteil und Deckel - hochwertiger, bruchsicherer Polypropylen (PP5) · Ecken abgerundet · Zusätzlicher Schutz der Ecken durch Soft-Gummi-Mattierung · Beständig gegen übliche Säuren und Laugen · Kältefest · Stabile Schnappverschlüsse · Sichere Sortierung, Fächer schließen fest mit Deckel ab. Kategorie: Sortimentskasten Typ: JAP 2011 Besonderheiten: variable Unterteilung Fächer: 12 Fächer (B x H x T): 190 x 35 x 12 mm + 95 x 35 x 12 mm + 45 x 35 x 12 mm Material: Polypropylen Herstellerfarbe: Transparent Deckel-Farbe: Transparent Breite: 110 mm Höhe: 30 mm Gewicht: 140 g Farbe: transparent Länge (Tiefe): 200 mm Produkt-Art: Sortimentskasten Hersteller-Nr.: JAP2011 EAN: 3321360007681 Schaltleistung: 100 mA Arbeitstemperatur: - 20° C bis + 70° C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Sammelbehälter, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, viso viso sortimentskasten (l x b x h) 165 x 90 x 30 mm, klarsicht-magazin, sammelbehälter kunststoff, 3321360007681, VISO, JAP 2011, kleinteilemagazin |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,25* | € 7,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,51* | € 7,59* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,27* | € 10,24* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 9,83* | € 15,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|