Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-PG 10/E5 2-Takt Stromerzeuger 230V 18.8kg 680W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y283912
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4152535
EAN/GTIN:
     4006825648027
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Der Einhell Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 10/E5 wird von einem kraftvollen und robusten 2-Takt-Motor angetrieben und erzeugt eine Dauerleistung von 680 Watt. Er eignet sich überall dort, wo unabhängige Stromerzeugung gebraucht wird: in Schrebergärten, auf Baustellen, beim Camping, in Werkstätten, Garagen oder auch für den Urlaub. Abgegeben wird der Strom über eine handelsübliche 230 Volt-Steckdose, an der jedes Gerät, ob Lampen, Garten-, Werkzeug- oder Küchengeräte, angeschlossen werden kann. Der Einhell Stromerzeuger verfügt über einen Tragerahmen zum Schutz des Geräts und für den einfachen Transport, stabile Standfüße gewährleisten einen sicheren, festen Stand im Betrieb. Zum Schutz des Stromerzeugers und der angeschlossenen Geräte verfügt er über einen Überlastschalter. Gestartet wird der Stromerzeuger denkbar einfach über einen Seilzug.
Features:
2-Takt-Antriebsmotor
Tragerahmen
Stabile Standfüße
230V-Steckdose
Überlastschalter
Lieferumfang:
1x Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 10/E5
Weitere Informationen:
Tiefe:
418 mm
Höhe:
317 mm
Breite:
324 mm
Nennspannung:
230 V
Betriebsdauer:
6.6 h
Gewicht:
18.8 kg
Steckdosen:
1
Motor-Drehzahl:
3000 U/min
Leistung (Details):
800 W
Tankinhalt:
4 l
Motortyp:
2-Takt
Dauerleistung:
680 W
Produkt-Art:
Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe: Synchronmotor, einhell notstromaggregat, notstromaggregat, seilzug notstromaggregat, Einhell, TC-PG 10/E5, Generator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 143,95*
€ 168,86*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 148,96*
€ 168,87*
4 Tage
101
Frei Haus
ab € 152,67*
€ 173,70*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 162,60*
€ 183,26*
2 Tage
90
€ 6,99*
ab € 167,5288*
€ 189,9288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,86*
€ 200,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.