Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WPI418 RF Transceiver 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y274642
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WPI418
EAN/GTIN:
     5410329725303
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
NFC Tag
Resonanzfrequenz: 13,56 MHz
Speicher: 1 KByte EEPROM
Typ: ISO14443 Typ - A.
Betriebstemperatur: -10 ° C bis +75 ° C (14 bis 167 ° F)
Identifikationsabstand: 0-5 cm (0 bis 1,97 Zoll)
Servicezeit: 100.000 Umschreibungen
Abmessungen: 3,5 x 2,8 cm (1,38 x 1,1 Zoll)
Dicke: 6 mm
Weitere Suchbegriffe: RFID Tag, RFID-Transponder, nfc tag, Whadda
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 7,78*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 7,79*
2 Tage
27
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 7,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.