Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y26239 Herst.-Nr.: 57892-00000-00 EAN/GTIN: 4042448884992 |
| |
|
| | |
| tesa® Protect schützt empfindliche Untergründe gegen Kratzspuren und erleichtert das Verschieben von Gegenständen auf glatten Untergründen.- Schützen Holz, Glas sowie Parkett, Laminat oder Fliesen- Vorgestanzt in praktischen Größen oder individuell zuschneidbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | 18 mm | Durchmesser: | 18 mm | Typ: | 57892-00000-00 | Material: | Filz | Herstellerfarbe: | Weiß | Kategorie: | Filzgleiter | Produkt-Art: | Filzgleiter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgleiter, Metallgleiter, Möbelgleiter, tesa filzgleiter weiß, gehäuse, zubehör, filzgleiter tesa, tesa, Gummifuß, Elastikpuffer, Bumper |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,94* | € 1,39* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 0,97* | € 1,40* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,95* | € 1,76* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 0,99* | € 1,83* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,10* | € 2,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,06875* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|