Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA794633 Herst.-Nr.: 57893-00001-01 EAN/GTIN: 4042448885029 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Filz | | Form | Rund | | Selbstklebend | Ja | | Zertifizierung | CE | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,93* | € 1,41* | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,97* | € 1,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,94* | € 1,77* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,50* | € 2,72* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,11* | € 2,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|