Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-156 4903 IP-Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y253112
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4903
EAN/GTIN:
     4260358124179
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
farbkamera
Multifunktional: Videoaufnahme mit Ton, Bild, Licht
Foto: 1920x1080 (JPEG); Video: 1920x1080 / 25 Bilder/s (AVI)
PIR-Bewegungserkennung in einem 120°-Winkel bis zu 8m (offene Bereiche)
PIR-Auslösezeit: 0,2-0,25 Sekunden
Licht mit Helligkeit von 150 Lumen (4W) und bis ~8m Reichweite (offene Bereiche)
MicroSD-Karte* bis 512GB (*nicht im Lieferumfang enthalten)
Integrierter 8000mAh-Akku (Aufnahmedauer bis zu 2** Wochen) **Konstante Sonneneinstrahlung verlängert die Akkulaufzeit erheblich
Eigenständiges Gerät, das mit Akkus und Solarpanel (3W) betrieben wird
Schutzart: IP56 (geschützt gegen Staub und starkes Strahlwasser)
Lieferumfang:
1x MicroUSB-Kabel
1x Befestigungsgurt
2x Schraube mit Dübel
Gebrauchsanleitung
Weitere Informationen:
App-fähig:
Nein
Höhe:
160 mm
Farbe:
weiß
Breite:
90 mm
Einsatzort:
Außenbereich + stationär
Betriebstemperatur:
-10° ~ +40°
Schutzart:
IP56
Gewicht:
590 g
Anwendungsbereich:
Sicherheit + Licht + Garten
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
120 °
Brennweite:
2 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Box-Kamera
Aufzeichnungsmodus:
Alarm + Bewegungserkennung + Bewegungsmelder
Sensorgröße:
6.35 mm (1/4")
IR-Reichweite (max.):
8 m
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: 04260358124179, Technaxx, TX-156
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,71*
€ 114,53*
Frei Haus
ab € 91,71*
€ 116,33*
€ 3,50*
ab € 107,73*
€ 136,35*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 153,14*
€ 188,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.