Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx LX-026 Rechteckig 15 x 24 cm Memory-Schaum Weiß (4903)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Technaxx Benjamin Blümchen Ergonomisches Schlafkissen Für Kinder
Technaxx Benjamin Blümchen Ergonomisches Schlafkissen Für Kinder
Technaxx Benjamin Blümchen Ergonomisches Schlafkissen Für Kinder
Technaxx Benjamin Blümchen Ergonomisches Schlafkissen Für Kinder
Technaxx Benjamin Blümchen Ergonomisches Schlafkissen Für Kinder
Artikel-Nr.:
     2753M-6967602
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4903
EAN/GTIN:
     4260358124179
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
outdoor farbkamera

Produkttext

Lifenaxx Ergonomisches Knie- und Beinruhekissen LX-026 Besonderheiten: - Ergonomisches Knie- und Beinruhekissen - Stützt Ihre Knie und Beine - Abnehmbarer, waschbarer Bezug für eine hygienische Reinigung - Aus hochwertigem Memory-Schaum - passt sich ideal an Ihre Beinform an, Behält nach jedem Schlaf seine ursprüngliche Form, Atmungsaktives Material ermöglicht Luftzirkulation und eine angenehme Nachtruhe - Schafft den optimalen Liegekomfort für Seitenschläfer während der ganzen Nacht Gewicht und Maße: Artikelgewicht: 0.300 kg Gerätemaße: (L)24 x (B) 15 x (H) 19 cm

Hauptmerkmale

Merkmale  
Abmessungen (B x L)  15 x 24 cm
Kissen Füllstoff  Memory-Schaum
Form  Rechteckig
Produktfarbe  Weiß
Färbung  Monochromatisch
Waschbar  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  190 mm
Gewicht  300 g

Weitere Informationen:
Abmessungen (B x L):
15 x 24 cm
Kissen Füllstoff:
Memory-Schaum
Form:
Rechteckig
Produktfarbe:
Weiß
Färbung:
Monochromatisch
Waschbar:
Ja
Höhe:
190 mm
Gewicht:
300 g
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, überwachungskamera outdoor, 4903, technaxx, tx156, 1920, 1080, 4260358128306, fullhd, solar, aussenkamera, ledlicht, ipüberwachungskamera, pixel, lx026, rechteckig, memoryschaum, weiß, ipberwachungskamera, licht, überwachungskamera, memory, schaum
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,79*
€ 116,51*
Frei Haus
ab € 91,57*
€ 116,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 107,99*
€ 136,36*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 145,56*
€ 182,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.