Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor WS-50 Mikrofon-Windschutz Durchmesser:42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y250671
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     WS-50
EAN/GTIN:
     4007754152289
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Windschutz für Mikrofon
kopfhörer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
42 mm
Länge:
65 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
42 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Mikrofon-Windschutz
Weitere Suchbegriffe: Monacor, Windschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,62*
€ 3,28*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,48*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 5,57*
8 Tage
22
2
€ 6,99*
ab € 5,56*
€ 8,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.