Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber Kabel 20024-100 Mantelleitung NYM-J 5G 2.50mm² Grau 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y249091
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     20024-100
EAN/GTIN:
     4035996029762
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton). Auch für Verwendung im Freien, wenn sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
20024-100
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
11 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
nach VDE 0250-204
Kabeltyp:
NYM-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
5 G 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Mantelleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: mantelleitung 2,5mm² 5g 100m, feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel, Faber Kabel, mantelleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
€ 4,98*
ab € 142,40*
€ 176,74*
Lager 615
Frei Haus
ab € 247,50*
€ 304,87*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,25*
€ 314,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 304,87*
€ 362,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,16*
€ 352,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 293,20*
€ 348,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,45*
€ 331,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,50*
€ 318,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 247,50*
€ 294,53
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,475* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,57*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.