Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y209331 Herst.-Nr.: 10069103 EAN/GTIN: 4007685691031 |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Schutzart: | IP69K | Herst.-Teilenr.: | 10069103 | Typ: | ESSKV-4 25 | Temperaturbereich: | -40 - +100 °C °C | Halogenfrei: | Nein | Material: | Edelstahl | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Klemm-Ø (max.): | 17 mm | Klemm-Ø (min.): | 9 mm | Gewinde-Länge: | 7 mm | Schlüsselweite (Metrisch): | 30 mm | Kategorie: | Kabelverschraubung | Außengewinde: | M25 | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Kabelverschraubung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESSKV-4 25 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 29,71* | € 35,57* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 29,9188* | € 35,6288* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 30,046* | € 35,906* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 33,4965* | € 39,6765* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 33,549* | € 44,131* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 441,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|