Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aeco Vacubot X5 Saug-und Wischroboter Schwarz App gesteuert, Fernbedienbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y196913
Hersteller:
     aeco
Herst.-Nr.:
     A900005
EAN/GTIN:
     4260552548061
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
Robowischmopp
Entdecken Sie den aeco VacuBot X5 - Ihren zuverlässigen Reinigungshelfer für ein sauberes Zuhause! Mit einer beeindruckenden Saugleistung von 5000 Pa und der innovativen LDS Navigationstechnologie sorgt dieser Staubsaugerroboter für eine gründliche Reinigung Ihrer Böden. Dank der praktischen Infrarot Fernbedienung und der einfachen APP Steuerung können Sie den VacuBot X5 bequem von überall aus steuern. Die dreifarbige Anzeigenbeleuchtung macht die Bedienung noch einfacher und durch die drei einstellbaren Saugstärken passt sich der VacuBot X5 Ihren individuellen Bedürfnissen an. Lassen Sie sich von der Effizienz und Leistungsfähigkeit des aeco VacuBot X5 überzeugen und gönnen Sie sich mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben!
Features:
120 m² Saugbereich und 100 m² Wischbereich
5000 Pa Saugkraft
LDS-Navigation
Drei Saugstärken
18 mm Hindernisüberwindung
Infrarot Fernbedienung
App Steuerung
Lieferumfang:
Aeco VacuBot X5 + Ladestation + IR-Fernbedienung + Reinigungswerkzeug + Netzteil + Seitenbürste + Filter + Staubehälter + Mikrofaser Mopp-Tuch + Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
94 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2.6 kg
Durchmesser:
330 mm
Betriebszeit (max.):
160 min
Auffangbehälter:
0.280 l
Technologie:
Li-Ion
Akku-Kapazität:
3200 mAh
Ladedauer (min.):
300 min
Reinigungsfläche (trocken):
120 m²
Reinigungsfläche (nass):
100 m²
Leistung (Details):
35 W
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Geräusch-Entwicklung:
68 dB
Staubsauger-Besonderheiten:
App gesteuert + Fernbedienbar
Fernbedienung:
Ja
Produkt-Art:
Saug-und Wischroboter
Weitere Suchbegriffe: Wisch-Roboter, Wischroboter, saugroboter, 4260552540287, aeco, Vacubot X5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 104,68*
€ 140,58*
€ 5,95*
ab € 110,58*
€ 140,59*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 112,24*
€ 144,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.