Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aeco Vacubot X5 Saug-und Wischroboter Schwarz App gesteuert, Fernbedienbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3341814-BP
Hersteller:
     aeco
Herst.-Nr.:
     A900005
EAN/GTIN:
     4260552548061
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
Robowischmopp
aeco Vacubot X5 Saug-und Wischroboter Schwarz App gesteuert,Fernbedienbar

aeco VacuBot X5 Saug- & Wischroboter

120 m² Saugbereich und 100 m² Wischbereich
5000 Pa Saugkraft
LDS-Navigation
Drei Saugstärken
18 mm Hindernisüberwindung
Infrarot Fernbedienung
App Steuerung

Entdecken Sie den aeco VacuBot X5 - Ihren zuverlässigen Reinigungshelfer für ein sauberes Zuhause! Mit einer beeindruckenden Saugleistung von 5000 Pa und der innovativen LDS Navigationstechnologie sorgt dieser Staubsaugerroboter für eine gründliche Reinigung Ihrer Böden. Dank der praktischen Infrarot Fernbedienung und der einfachen APP Steuerung können Sie den VacuBot X5 bequem von überall aus steuern. Die dreifarbige Anzeigenbeleuchtung macht die Bedienung noch einfacher und durch die drei einstellbaren Saugstärken passt sich der VacuBot X5 Ihren individuellen Bedürfnissen an. Lassen Sie sich von der Effizienz und Leistungsfähigkeit des aeco VacuBot X5 überzeugen und gönnen Sie sich mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben!

Ausstattung:
Saugfunktion mit 120 m² Saugbereich und einer hohen Saugkraft von 5000 Pa
Wischfunktion für bis zu 100m²
Drei Saugstärken einstellbar
LDS-Navigation
18mm Hindernisüberwindung
Inklusive Infrarot Fernbedienung
Automatische Rückkehr zur Ladestation bei niedrigem Akkustand mit anschließender Fortsetzung des Reinigungsvorgangs
App Steuerung für eine einfache Kontrolle aller Funktionen
Benutzerdefinierte Räume, virtuelle Wände, reinigen nach Zeitplan und vieles mehr

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 3200 mAh · Akku-Technologie: Li-Ion · Anzahl mitgelieferte Akkus: 1 · Betriebszeit (max.): 160 min · Fernbedienung: Ja · Geräusch-Entwicklung: 68 dB · Gewicht: 2.6 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladedauer (min.): 300 min · Leistung (Details): 35 W · Produktabmessung, Höhe: 94 mm · Produktabmessung, Ø: 330 mm · Reinigungsfläche (nass): 100 m² · Reinigungsfläche (trocken): 120 m² · Staubsauger-Besonderheiten: App gesteuert,Fernbedienbar · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Volumen Auffangbehälter: 0.280 l · Weitere technische Daten: Wassertankkapazität: 320 ml

Lieferumfang:
Aeco VacuBot X5,Ladestation,IR-Fernbedienung,Reinigungswerkzeug,Netzteil,Seitenbürste,Filter,Staubehälter,Mikrofaser Mopp-Tuch,Benutzerhandbuch

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android oder andere App-fähige Betriebssysteme

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(Ø x H) 330 mm x 94 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
330 mm
Produktabmessung, Höhe:
94 mm
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Staubsauger-Besonderheiten:
App gesteuert | Fernbedienbar
Akku-Kapazität:
3200 mAh
Ladedauer (min.):
300 min
Geräusch-Entwicklung:
68 dB
Reinigungsfläche (trocken):
120 m²
Reinigungsfläche (nass):
100 m²
Betriebszeit (max.):
160 min
Leistung (Details):
35 W
Volumen Auffangbehälter:
0.280 l
Fernbedienung:
Ja
Gewicht:
2.6 kg
Produkt-Art:
Saug-und Wischroboter
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wisch-Roboter, Wischroboter, saugroboter, 4260552540287, aeco, A900005, Vacubot X5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 110,45*
€ 142,04*
Frei Haus
ab € 99,39*
€ 142,04*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 117,82*
€ 152,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.