Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y182782 Herst.-Nr.: 44642502 EAN/GTIN: 4007220002650 |
| |
|
| | |
| Bestehen aus mehreren stark gewellten Schleifvliesstreifen, die um einen Kern gewickelt sind. Durch die wellenförmige Anordnung des Schleifvlieses ist ansatzloses Strichmattieren von Flächen möglich.Das Werkzeug ist für die Bearbeitung mittelgroßer Flächen auf drehzahlregelbaren Winkelschleifern und Kehlnahtschleifern konzipiert und kann ohne weitere Spannmittel direkt auf die Arbeitsspindel der Antriebsmaschine montiert werden. Weitere Informationen: | | Ø: | 125 mm | Breite: | 50 mm | Durchmesser: | 125 mm | Verwendungszweck: | Aufrauen;Entgraten;Flächenbearbeitung;Reinigen;Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren u | Körnung: | 180 | Produkt-Art: | Schleifvlies |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Box | € 5,00* | ab € 29,50* | € 37,74* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,93* | € 38,20* | | | | | | | | 2 | | pro Box | € 4,90* | ab € 30,16* | € 39,20* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Box | € 4,30* | ab € 30,67* | € 39,64* | | | | Lager 615 | | | | 2 | | pro Box | € 4,00* | ab € 32,65* | € 47,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 32,65* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen | Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 95,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|