Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNG 12550 M14 A 180, Pferd POLINOX-Räder PNG 10050 M14 A 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
image 9
Artikel-Nr.:
     260W-735220
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44642502
EAN/GTIN:
     4007220002650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PNG 12550 M14 A 180, POLINOX-Räder PNG 10050 M14 A 180, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
682 GRAMM
Breite:
50 mm
Durchmesser:
125 mm
Opt. RPM von:
2300 RPM
Gewinde:
M14
Schleifmittel:
A
Korngröße:
180
Max. RPM:
3800 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
PNG 12550 M14 A 180
Konzentration herstellerspezifisch:
180
Körnung gemäß Hersteller:
180 mm
Masse (Gewicht):
0.682 kg
max. Drehzahl:
3800 1/s
Weitere Suchbegriffe: Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, schleifrolle p180, Schleifvliesräder, POLINOX-RÄDER, RÜGGEBERG
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
2
pro Box
€ 5,00*
ab € 29,50*
€ 37,74*
Lager 260
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,93*
€ 38,20*
2
pro Box
€ 4,90*
ab € 30,16*
€ 39,20*
6 Tage
113
2
pro Box
€ 4,30*
ab € 30,67*
€ 39,64*
4 Tage
113
2
pro Box
Frei Haus
ab € 31,98*
€ 40,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 76,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.