Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y175172 Herst.-Nr.: 43751 EAN/GTIN: 4001883437514 |
| |
|
| | |
| Vorbild: Abteilwagen Avmz 108.1 1. Klasse der Deutschen Bahn AG (DB AG). Druckertüchtigte Ausführung mit SIG-Übergängen für den Fernverkehr. Lichtgraue Fernverkehrs-Farbgebung mit verkehrsrotem Zierstreifen. Wagenlauf: IC 2013 von Dortmund nach Oberstdorf. Wagen-Ordnungsnummer 13. Betriebszustand 2003. Features: Serienmäßig mit LED-Innenbeleuchtung Trennbare, Strom führende Kupplungen Innenbeleuchtung des ganzen Wagenverbands über Decoder im Steuerwagen digital schaltbar Vorbildgerechter Wagenlauf: Dortmund – Oberstdorf (IC 2013 Allgäu) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abteilwagen 1. Klasse | Bahngesellschaft: | DB AG | LüP / LüK: | 282 mm | Herst.-Teilenr.: | 43751 | Stromsystem: | AC | Baugröße: | H0 | Inneneinrichtung: | Inneneinrichtung verbaut | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter | Epoche: | V | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Personenwagen | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 59,97* | € 91,57* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,15* | € 91,58* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 84,67* | € 103,43* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,71* | € 131,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|