Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Abteilwagen Avmz 108.1 - Zugmodell - HO (1:87) - Junge/Mädchen - 15 Jahr(e) (43751)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Märklin Abteilwagen Avmz 108.1
Märklin Abteilwagen Avmz 108.1
Artikel-Nr.:
     2753H-7146053
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     43751
EAN/GTIN:
     4001883437514
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
Personenwagen H0

Produkttext

Vorbild: Abteilwagen Avmz 108.1 1. Klasse der Deutschen Bahn AG (DB AG). Druckertüchtigte Ausführung mit SIG-Übergängen für den Fernverkehr. Lichtgraue Fernverkehrs-Farbgebung mit verkehrsrotem Zierstreifen. Wagenlauf: IC 2013 von Dortmund nach Oberstdorf. Wagen-Ordnungsnummer 13. Betriebszustand 2003. Modell: Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung und Strom führende Kupplungen. Die Innenbeleuchtung funktioniert im Verbund mit dem IC-Steuerwagen und kann über einen Decoder im Steuerwagen digital ein- und ausgeschaltet werden. Stirnseitig rot transparente Schlusslicht-Einsätze an den Wagenenden. Typspezifisch gestaltete Schürze. Mit Fiat-Drehgestelle Y 0270 S mit Schlingerdämpfer. Bauliche Merkmale druckertüchtigter Wagen wie beispielsweise SIG-Übergänge, Einstiegstüren und Fenster. Aufgedruckte Wagenlaufschilder. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Länge über Puffer ca. 28,2 cm. Passende Personenwagen finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter den Artikelnummern 43630, 43660, 43765, 43766, 43680, 43895 und 43775. Eine passende Elektrolokomotive finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 37519. Dieses Modell finden Sie in Gleichstromausführung im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 23070.

Hauptmerkmale

Design  
Produkttyp  Zugmodell
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)  15 Jahr(e)
Produktfarbe  Rot, Weiß
Maßstab  HO (1:87)
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  28,2 cm
  
Merkmale  
Beleuchtung  Ja
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Sicherheitswarnung  
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren  Ja

Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zugmodell
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.):
15 Jahr(e)
Produktfarbe:
Rot, Weiß
Maßstab:
HO (1:87)
Länge (mm):
28,2 cm
Beleuchtung:
Ja
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren:
Ja
Weitere Suchbegriffe: personenwagen h0 märklin, personenwagen h0, 43751, märklin, mrklin, abteilwagen, avmz, 108.1, 1081, klasse, zugmodell, 1:87, junge/mädchen, jahr(e, jungemdchen, jahre, junge, mädchen, jahr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,97*
€ 91,57*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 73,15*
€ 91,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 84,67*
€ 103,43*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 110,71*
€ 131,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.