Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus Factory Luftgütesensor mit internem Sensor netzbetrieben detektiert Kohlendioxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y172192
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     400360
EAN/GTIN:
     4044764004436
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage
Einsatzmöglichkeiten:
Überwachung von Großraumbüros, Produktionsstätten, Werkstätten, uvm.
Für alle Räume, in denen sich lange und regelmäßig Menschen aufhalten
Zuverlässige Erinnerung zum regelmäßigen Zug-Lüften

Das optische Warngerät detektiert erhöhte CO2-Belastungen in Innenräumen, in denen sich regelmäßig viele Menschen aufhalten. Typischerweise sind das Produktionsstätte, Werkstatt, Großraumbüros und ganz allgemein alle Innenräume.

1400 ppm CO2 in der Raumluft gelten bereits als "sehr schlechte Luft", die maximale Arbeitsplatz-Konzentration MAK liegt in Deutschland bei 5000 ppm, der Luftgütesensor "factory" erinnert daher mit ihrem gelben Licht ab 1400 ppm zum ausgiebigen Zug-Lüften des Raumes.

Wer dauerhaft schlechte und verbrauchte Luft einatmen muss, wird müde und verliert deutlich an Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Dies macht sich insbesondere beim Lernen und Arbeiten negativ bemerkbar. Auch das Immunsystem wird geschwächt, bzw. bei immer frischer Luft spürbar gestärkt und stabilisiert, was sich z.B. in Großraumbüros mglw. sogar an den Krankheitstagen über das Jahr ablesen lässt.

Abhilfe gegen schlechte Luft schafft nur regelmäßiges Zug-Lüften, das oft und gerne vergessen wird. Genau hier setzt der Luftgütesensor an. Nicht nur, dass sie bei stark erhöhten schädlichen Konzentrationen warnt, vielmehr erzieht sie dazu, rechtzeitig zu lüften, noch bevor in der höchsten Warnstufe der Warnton ertönt.

Wie viele Quadratmeter deckt eine Ampel ab?
CO2 aus Atemluft verteilt sich recht homogen im Raum. In Klassenzimmern reicht eine Ampel, eine Standard-Turnhalle sollte mit 2 Ampeln bestückt werden und eine Pax400 Aula vielleicht mit 3 oder 4 Ampeln. Das hängt auch mit der Raumgeometrie zusammen und lässt sich nicht pauschal in Quadratmetern ausdrücken.

Bleibt das Gerät 24h im Dauerbetrieb an oder ist es bei jeder Raumnutzung einzuschalten?
Die Ampel ist für beide Möglichkeiten geeignet, wird sie nur bei Raumnutzung eingeschaltet, kann man von einer höheren Lebensdauer ausgehen.

Wie lange braucht das Gerät nach dem Einschalten bis es betriebsbereit ist?
In weniger als 90 Sekunden findet die erste sinnvolle Auswertung mit sofort angezeigtem Ergebnis statt.

Auf welcher Seite und in welcher Höhe soll die Ampel montiert werden?
Die Ampel wird nicht direkt neben den Fenstern an einer Wand mittig montiert. Von der Höhe her so hoch, dass die Ampel von möglichst vielen Stellen aus gut sichtbar ist und höchstens so, dass das Touchfeld für den Reset des akustischen Signals noch bequem mit der Hand zu berühren ist.
Features:
Optische und akustische Warnung vor verbrauchter schlechter Luft
Für Dauerbetrieb geeignet
Schaltschwellen höher als RKI-Empfehlung
Lieferumfang:
Luftgütesensor + Steckernetzteil + Befestigungsmaterial + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
303 mm
Durchmesser:
55 mm
detektiert:
Kohlendioxid
Stromversorgung:
netzbetrieben
Melder-Besonderheiten:
mit internem Sensor
Produkt-Art:
Luftgütesensor
Weitere Suchbegriffe: CO2 Sensor, Kohlendioxid Sensor, Kohlendioxidsensor, Luftgütesensor, Luftqualitätssensor, Staubsensor, schabus ampel, ampel, Schabus, Factory, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 223,11*
€ 271,82*
Lager 615
Frei Haus
ab € 214,42*
€ 271,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,82*
€ 323,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,83*
€ 316,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,18*
€ 313,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,23*
€ 294,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,93*
€ 283,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,42*
€ 255,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.