Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW Instek GPT-12004 Isolationsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y167812
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01PT12K430GT
EAN/GTIN:
     4713008672808
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Sicherheitstester

Features:
200VA AC Testkapazität
7 "LCD-Farbdisplay
Kontrollierbare Hoch- und Rücklaufzet
Statistikfunktion
Prüfungszeit beginnend von 0,3 s
USB-Flash-Laufwerk-Speicherfunktion
Universeller Stromeingang
Weitere Informationen:
Höhe:
148 mm
Länge:
454 mm
Breite:
380 mm
Gewicht:
15000 g
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: isolationsmessgerät, GW Instek, GPT-12004, isolationstester, isolationsmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.703,63*
€ 2.896,83*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.783,75*
€ 2.896,84*
€ 5,90*
ab € 2.821,28*
€ 2.929,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.896,83*
€ 3.447,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.863,50*
€ 3.407,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.834,44*
€ 3.372,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.754,93*
€ 3.278,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.703,63*
€ 3.217,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.