Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsanalysator; Utest: 0,05÷5kVAC,0,05÷6kVDC; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsanalysator; Utest: 0,05÷5kVAC,0,05÷6kVDC; Stecker: EU
Sicherheitsanalysator; Utest: 0,05÷5kVAC,0,05÷6kVDC; Stecker: EU
Artikel-Nr.:
     2805-GPT-12004
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPT-12004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Sicherheitstester
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 7"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: USB;RS232C;GPIB (optional)
Entspricht Norm: IEC 61010-2-034
Passendes Zubehör: GPT-OPT.01;GPT-OPT.02
Standardausstattung: Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung;Schlüssel für Sperrfunktionen;Leitung GHT-115;Leitung GHT-119;Leitung GTL-215
Messgerät-Eigenschaften: Einstellungsspeicherung 100;Sicherheitssperren-Funktion;Wobbelfunktion für Kennlinien-Analysen DUT;Statistik-Funktion;manueller und automatischer Modus
Messgeräte-Typ: Sicherheitsanalysator
Durchgangsprüfung: 100mΩ...90Ω
Art der Stecker: EU
Testspannung: 0,05...5kV AC;0,05...6kV DC
Herstellerserie: GPT-12000
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Messung: Isolationswiderstand;Erdungswiderstand
Typ des Messgeräts: Hi-Pot
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 380x148x454mm
Messspannung: 500V DC;1kV DC;50V DC;450V DC
Messstrom: 40mA @ 0,5kV AC...5kV AC;2mA @ 0,05kV DC...0,5kV DC;10mA @ 0,05kV AC...0,5kV AC;10mA @ 0,5kV DC...6kV DC
Isolationswiderstandsmessbereich: 1...2000MΩ;9500MΩ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Weitere Suchbegriffe: isolationsmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.705,89*
€ 2.911,61*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.795,37*
€ 2.911,62*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2.820,97*
€ 2.944,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.944,04*
€ 3.503,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.922,23*
€ 3.477,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.858,24*
€ 3.401,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.827,02*
€ 3.364,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.820,97*
€ 3.356,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.