Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y165562 Herst.-Nr.: 58404 EAN/GTIN: 4211125584047 |
| |
|
| | |
| Unterstützen Sie Ihre tägliche Gesichtspflege mit dem Beurer BS 45 Kosmetikspiegel. Der helle LED-Lichtring hilft Ihnen dabei, Ihr Gesicht ins optimale Licht zu setzen. Zudem ist er stufenlos dimmbar und lässt sich Ihren individuellen Ansprüchen anpassen. Nach 15 Minuten schaltet sich das Licht automatisch ab um die Batterie zu schonen und eine möglichst lange Betriebszeit zu gewährleisten. Zusätzlich zur normalen Spiegeloberfläche ist ein kleiner Spiegel mit 5-fach Vergrößerung im Set enthalten. Dieser lässt sich dank eines Magneten an der Spiegeloberfläche anheften und macht Ihre Haut bis ins Detail sichtbar. Damit eignet er sich etwa zum Schminken, Rasieren oder Kontaktlinsen einsetzen. Die Spiegeloberfläche ist dank eines Kugelgelenks in alle Richtungen drehbar und kann die von Ihnen benötigte Position einnehmen. Der Fuß des Spiegels ist eine praktische Aufbewahrungsschale die optimal dazu geeignet ist, um Make-up oder Schmuck aufzubewahren. Features: Helles LED-Licht durch 28 LEDs, stufenlos dimmbar Touch-Sensor auf der Spiegeloberfläche Magnetischer Extra-Spiegel zur 5-fach Vergrößerung Lieferumfang: Beleuchteter Kosmetikspiegel + Extra-Spiegel mit 5-fach Vergrößerung + 3 x 1,5 V AA Batterie + Gebrauchsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 33.7 cm | Länge: | 19 cm | Breite: | 20 cm | Gewicht: | 612 g | Anwendungsbereich: | Gesicht | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Betriebsspannung: | 4.5 V | Besonderheiten: | Mit LED Beleuchtung | Produkt-Art: | Kosmetikspiegel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 20,55* | € 27,04* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,76* | € 29,96* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,49* | € 30,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 24,56* | € 31,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,06* | € 32,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|