Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-28954675 Herst.-Nr.: 584.04 EAN/GTIN: 4211125584047 |
| |
|
| | |
| Kosmetikspiegel beleuchtet BS 45 Beleuchteter Kosmetikspiegel mit Touch-Sensor, helles LED-Licht mit 28 LEDs, große Spiegelfläche ohne Vergrößerung, Ø Spiegelfläche: 17,5 cm, zusätzl. ON/OFF Schalter, Abschaltautomatik nach 15 Min., mit magnetischem Extra-Spiegel zur 5-fach Vergrößerung, stufenlose Dimmfunktion, batteriebetrieben, inkl. 3x 1,5 V Batterie (AA), mit praktischer Aufbewahrungsschale Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kosmetikspiegel | Grundfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 20,55* | € 27,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,76* | € 29,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,49* | € 30,85* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 24,56* | € 31,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,06* | € 32,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|