Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BS 45 Kosmetikspiegel Mit LED Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2348228-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     58404
EAN/GTIN:
     4211125584047
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Taschen-Spiegel
Beurer BS 45 Beleuchteter Kosmetikspiegel

Helles LED-Licht durch 28 LEDs, stufenlos dimmbar
Touch-Sensor auf der Spiegeloberfläche
Magnetischer Extra-Spiegel zur 5-fach Vergrößerung

Unterstützen Sie Ihre tägliche Gesichtspflege mit dem Beurer BS 45 Kosmetikspiegel. Der helle LED-Lichtring hilft Ihnen dabei, Ihr Gesicht ins optimale Licht zu setzen. Zudem ist er stufenlos dimmbar und lässt sich Ihren individuellen Ansprüchen anpassen. Nach 15 Minuten schaltet sich das Licht automatisch ab um die Batterie zu schonen und eine möglichst lange Betriebszeit zu gewährleisten. Zusätzlich zur normalen Spiegeloberfläche ist ein kleiner Spiegel mit 5-fach Vergrößerung im Set enthalten. Dieser lässt sich dank eines Magneten an der Spiegeloberfläche anheften und macht Ihre Haut bis ins Detail sichtbar. Damit eignet er sich etwa zum Schminken, Rasieren oder Kontaktlinsen einsetzen. Die Spiegeloberfläche ist dank eines Kugelgelenks in alle Richtungen drehbar und kann die von Ihnen benötigte Position einnehmen. Der Fuß des Spiegels ist eine praktische Aufbewahrungsschale die optimal dazu geeignet ist, um Make-up oder Schmuck aufzubewahren.

Ausstattung:
Stufenlose Dimmfunktion
Abschaltautomatik nach 15 Minuten
Praktische Aufbewahrungsschale
Große Spiegelfläche: 17,5 cm Durchmesser
Zusätzlicher ON/OFF Schalter.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Gesicht · Betriebsspannung: 4.5 V · Gewicht: 612 g · Produkt-Art: Kosmetikspiegel · Produktabmessung, Breite: 20 cm · Produktabmessung, Höhe: 33.7 cm · Produktabmessung, Länge: 19 cm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wellness-Besonderheiten: Mit LED Beleuchtung

Lieferumfang:
Beleuchteter Kosmetikspiegel,Extra-Spiegel mit 5-fach Vergrößerung,3 x 1,5 V AA Batterie,Gebrauchsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 19 x 20 x 33.7 cm
Produktabmessung, Höhe:
33.7 cm
Produktabmessung, Länge:
19 cm
Produktabmessung, Breite:
20 cm
Marke:
Beurer
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Wellness-Besonderheiten:
Mit LED Beleuchtung
Betriebsspannung:
4.5 V
Anwendungsbereich (Details):
Gesicht
Gewicht:
612 g
Produkt-Art:
Kosmetikspiegel
Weitere Suchbegriffe: Taschenspiegel, beurer taschenspiegel, taschen spiegel, kosmetikspiegel 5 fach, Beurer, 58404, BS 45, Gesichtsreinigungsbürste, Reinigungsbürste für Gesicht
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 24,55*
€ 27,34*
€ 4,00*
ab € 26,38*
€ 30,27*
€ 5,46*
ab € 27,94*
€ 31,17*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 27,38*
€ 31,32*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 28,92*
€ 32,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.