Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y161231 Herst.-Nr.: 16CFEHOA650 EAN/GTIN: 4009269306225 |
| |
|
| | |
| 3in1-Funktion: Vertikutierer oder Lüften und Auffangen. Pult-Griff. Vollklappbarer Griff mit Schnellverschluss und Softgrip. Große Räder an beiden Achsen. Zentrale Arbeitstiefeneinstellung stufenlos. Leistungsstarker 1600 W-Motor. Bequemer Tragegriff. Bügelschalter. Starre Messer. Lieferumfang: Elektrovertikutierer,Lüfterwalze, Fangsack, Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 14 kg | Auffangbehälter: | 45 l | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Leistung (Details): | 1600 W | Arbeitsbreite: | 34 cm | Antriebsart: | Elektro | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Vertikutierer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,04* | € 196,97* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 159,15* | € 196,98* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 190,96* | € 234,68* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,79* | € 240,48* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,84* | € 274,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|