Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 815A-CMB-SUSB Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Schwarz, Silber Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y155511
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     815A-CMB-SUSB
EAN/GTIN:
     4016138978025
Suchbegriffe:
SIL-Schalter
SIL-Switch
SIP-Schalter
SIP-Switch
Ausgestattet mit beleuchtetem Schalter, Überspannungsschutz und 2x USB-Buchsen (5 V/DC, Gesamtstrom: 2,1 A). Die Leiste ist anschraubbar.
Features:
Aufladen von zwei USB-Geräten gleichzeitig
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Wandmontage möglich
Weitere Informationen:
Ableitstrom:
13.5 kA
Höhe:
50 mm
Länge:
530 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
60 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Steckdosen:
6
Montageart:
Montagelöcher
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
6fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB + erhöhter Berührungsschutz + Überspannungsschutz + mit Schalter
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,13*
€ 19,05*
2 Tage
160
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 19,06*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,30*
€ 35,68*
€ 3,50*
ab € 28,43*
€ 38,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.