Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Flying Arrow 2105-44-grau Sicherheitsschuh S3 Schuhgröße (EU): 44 Stein-Grau 1St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y132752
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     2105-44-grau
EAN/GTIN:
     8435576200356
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S3-Halbschuh aus wasserabweisendem Wildleder mit Microfaser-Einsätzen, leichte Kunststoffkappe, dreidimensionales Futter, textile Anti-Perforations-Zwischensohle, leicht, flexibel und antistatisch, metallfrei, SRC-Außensohle EVA + Gummi, HRO
Weitere Informationen:
Material (Details):
Wildleder mit Mesh, grau: Glattleder
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss-System:
Schnürsenkel
Schuhweite:
10.5
Sohlenmaterial:
EVA + Gummi
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Leder
EN Norm:
EN ISO 20345:2011 S3
Herstellerfarbe:
Stein-Grau
Schuhgröße (EU):
44
Prüfzeichen:
PSA-Kategorie II
Produkt-Art:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,70*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 42,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,06*
€ 134,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,43*
€ 132,60
pro Paar
ab 3 Paar
€ 110,28*
€ 131,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,24*
€ 120,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,96*
€ 115,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,70*
€ 101,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.