Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 10289750 Busleitung J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0.80mm² Grün 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y128461
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     10289750
EAN/GTIN:
     4046758321192
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
JYSTY2X2X08E
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
2x2x0,8
Halogenfrei:
Ja
Außen-Ø:
6.20 mm
Besonderheiten:
Gesamtschirm
Prüfspannung:
4 kV 50 Hz 1 Min.
Herstellerfarbe:
Grün
Kabeltyp:
J-Y(ST)Y
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
7.5
Querschnitt:
2 x 2 x 0.80 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.80 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Anzahl Adern (Teil 2):
2 x
Produkt-Art:
Busleitung
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, J-Y(ST)Y, alarmkabel 2x2x0,8 t 500, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, VOKA Kabelwerk, JYSTY 2x2x0, 8 EIB/KNX grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 93,08*
€ 118,93*
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,49*
€ 118,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,93*
€ 141,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,98*
€ 139,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 115,81*
€ 137,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,95*
€ 130,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,17*
€ 121,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,49*
€ 107,68
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,9049* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.